Eriks
SKF

SKF 6316/HC5C3S0, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13635817
  • Hersteller:6316/HC5C3S0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'416.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'531.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.4 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.08 kg
Gewicht
6.8 lb