Eriks
SKF

SKF 6316, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759100
  • Hersteller:6316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.54 kg
Gewicht
7.8 lb
Alternativen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026