Eriks
SKF

SKF 6316/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759114
  • Hersteller:6316/C4
Image 1
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.6 kg
Gewicht
7.93 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6316-C4

  • ERIKS:11833069
  • Manufacturer:016724151-0040

CHF 167.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026