Eriks
SKF

SKF 6315-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759095
  • Hersteller:6315-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.03 kg
Gewicht
6.68 lb
Alternativen

CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026