CHF 456.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 493.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Festschmierstoff |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Grenzdrehzahl | 30 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.19 kg |
Gewicht | 7.02 lb |