Eriks
SKF

SKF 6315-2Z/C3HT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198631
  • Hersteller:6315-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +150 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.1 kg