CHF 104.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.75 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.52 kg |
Gewicht | 5.55 lb |
CHF 134.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026