Eriks
SKF

SKF 6314-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759082
  • Hersteller:6314-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.5 kg
Gewicht
5.52 lb
Alternativen

CHF 152.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026