Eriks
SKF

SKF 6314 M/P64VA301, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198611
  • Hersteller:6314 M/P64VA301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für elektrische Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.49 kg