Eriks
SKF

SKF 6314, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759072
  • Hersteller:6314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.49 kg
Gewicht
5.48 lb
Alternativen

CHF 117.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026