CHF 106.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.06 kg |
Gewicht | 4.54 lb |