CHF 320.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 346.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.38 kg |
Gewicht | 5.24 lb |