Eriks
SKF

SKF 6313, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759054
  • Hersteller:6313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.05 kg
Gewicht
4.51 lb