Eriks
SKF

SKF 6313/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759071
  • Hersteller:6313/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.05 kg
Gewicht
4.51 lb