Eriks
SKF

SKF 6313-2RS1/C3HT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198603
  • Hersteller:6313-2RS1/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +150 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.1 kg