Eriks
SKF

SKF 6312-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759046
  • Hersteller:6312-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
52 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.2 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.69 kg
Gewicht
3.72 lb