CHF 613.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 662.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 81.9 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.6 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.46 kg |
Gewicht | 3.22 lb |