CHF 63.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.675 kg |
Gewicht | 3.69 lb |
CHF 68.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026