Eriks
SKF

SKF 6312/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759050
  • Hersteller:6312/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.67 kg
Gewicht
3.69 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6312-C-C3

  • ERIKS:13243393
  • Manufacturer:6312-C-C3

CHF 68.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026