CHF 481.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.73 kg |