CHF 161.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.72 kg |