Eriks
SKF

SKF 6311-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759027
  • Hersteller:6311-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.35 kg
Gewicht
2.97 lb