CHF 50.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 74.1 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.338 kg |
Gewicht | 2.95 lb |
CHF 54.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026