Eriks
SKF

SKF 6311/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759032
  • Hersteller:6311/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.34 kg
Gewicht
2.95 lb