Eriks
SKF

SKF 6311-2Z/VA201, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13198565
  • Hersteller:6311-2Z/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Grenzdrehzahl
50 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.39 kg