CHF 385.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.18 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.91 kg |
Gewicht | 2.01 lb |