CHF 40.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 65 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.6 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.05 kg |
Gewicht | 2.31 lb |
CHF 43.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026