Eriks
SKF

SKF 6310-2Z/VA208, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23759009
  • Hersteller:6310-2Z/VA208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Grenzdrehzahl
50 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.06 kg
Gewicht
2.34 lb