Eriks
SKF

SKF 6310-2Z/C2ELHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198550
  • Hersteller:6310-2Z/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.09 kg