Eriks
SKF

SKF 6310-2RS1/C3LTVT210, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198546
  • Hersteller:6310-2RS1/C3LTVT210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.09 kg