CHF 30.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.34 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.822 kg |
Gewicht | 1.81 lb |
CHF 35.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026