Eriks
SKF

SKF 6309-Z/C3GJN, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002626
  • Hersteller:6309-Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.833 kg
Gewicht
1.84 lb