Eriks
SKF

SKF 6309-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758986
  • Hersteller:6309-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.34 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.816 kg
Gewicht
1.8 lb
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden