Eriks
SKF

SKF 6309 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758971
  • Hersteller:6309 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1 kg
Gewicht
2.2 lb