CHF 290.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 52.7 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.98 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.71 kg |
Gewicht | 1.57 lb |