Eriks
SKF

SKF 6309/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758992
  • Hersteller:6309/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.817 kg
Gewicht
1.8 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6309-C-C3

  • ERIKS:13243375
  • Manufacturer:6309-C-C3
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden