Eriks
SKF

SKF 6309-2Z/C2ELHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198532
  • Hersteller:6309-2Z/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.34 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.85 kg