CHF 76.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 100000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.34 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.841 kg |