Eriks
SKF

SKF 6309-2RS1/C3LHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198524
  • Hersteller:6309-2RS1/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.34 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.841 kg