Eriks
SKF

SKF 6308-Z/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758965
  • Hersteller:6308-Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.635 kg