Eriks
SKF

SKF 6308-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758964
  • Hersteller:6308-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.618 kg
Gewicht
1.36 lb