CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 42.3 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.02 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.616 kg |
Gewicht | 1.36 lb |