Eriks
SKF

SKF 6308/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529790
  • Hersteller:6308/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.75 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.611 kg
Gewicht
1.35 lb