Eriks
SKF

SKF 6308/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758967
  • Hersteller:6308/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.611 kg
Gewicht
1.35 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6308-C-C3

  • ERIKS:13243369
  • Manufacturer:6308-C-C3

CHF 25.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026