Eriks
SKF

SKF 6308-2RS1/C3W64, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198484
  • Hersteller:6308-2RS1/C3W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.63 kg