CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.449 kg |
Gewicht | 0.99 lb |
CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026