Eriks
SKF

SKF 6307-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758932
  • Hersteller:6307-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.815 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.448 kg
Gewicht
0.99 lb