Eriks
SKF

SKF 6307 ETN9/C3VB116, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23758918
  • Hersteller:6307 ETN9/C3VB116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19000 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.444 kg