Eriks
SKF

SKF 6307/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758938
  • Hersteller:6307/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.444 kg
Gewicht
0.98 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6307-C4

  • ERIKS:11833016
  • Manufacturer:016723236-0040

CHF 21.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026