CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.444 kg |
Gewicht | 0.98 lb |
CHF 21.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026